2 件中 1 - 2 件

表示件数

京セラ

チップ TPMH

チップ TPMH
代表画像です

特長|高硬度で耐摩耗に優れ、高速切削が可能で長寿命です。 非鉄金属、非金属材料の施削、フライズ加工等の多種多様な加工に対応。 構成刃先が発生しにくいため、高精度で安定した加工が可能です。 多結晶体なので、仕上面は虹色になります。(単結晶ダイヤのような鏡面仕上げは得られません。)

用途|アルミ合金、黄銅等非鉄金属の高速加工。ガラス繊維・プラスチックの高速切削。超硬合金・セラミックの加工。

注意|※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

切刃長さ(mm)
8.2
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
2.38
穴の形状
一部円筒穴片面70°〜90°
チップブレーカ
片面
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 コーナー半径(mm) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C10190153 TPMH080202 KPD001 1個 0.2 ¥13,608 ¥9,709 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

別送品


商品画像 C10190162 TPMH080204 KPD001 1個 0.4 ¥13,608 ¥9,709 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

別送品


 
 
  1