1 件中 1 - 1 件

表示件数

ムサシ

高枝切鋏 スィング キャッチ君

高枝切鋏 スィング キャッチ君
代表画像です

特長|首振りヘッド(80°)だから狭い場所の枝もカットできます。 キャッチ機能付きでカットした枝や果実を落とさず収穫できます。 ロープタイプだから25mmまでの太い枝もカットできます。 ロングタイプ無段階で1.6m-3.5mまで伸ばせます。

用途|高い庭木の剪定

注意|※刃部の中に手を入れないで下さい。 ※電線の近くで使用しないで下さい。 ※屋根や脚立に上がって使用しないで下さい。

仕様
無段階伸縮
トラスコ品番
480-3931
セット内容
のこ刃、肩掛けベルト
材質
刃:高炭素鋼(フッ素樹脂加工)、ポール部:アルミ
全長(mm)
1600〜3500
刃長(mm)
300
本体寸法(mm)
1615×150×51
切断能力(mm)
25
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C09955496 NO355 1個 ¥12,960 ¥8,629 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

 
 
  1