1 件中 1 - 1 件

表示件数

ムサシ

スマートカット62cm

スマートカット62cm
代表画像です

特長|花摘み、枝きり、果実採りに最適です。 枝の太さに合わせ刃の開く角度を2段階調整可能です。 枝の太さに合わせて刃の開く角度を2段階調整できます。 切った果実や枝をつかめるキャッチ機能付です。

用途|枝切、果実採りに最適、狭いところもラクラクカット、庭木の剪定

注意|※刃部の中に手を入れないで下さい。 ※電線の近くで使用しないで下さい。 ※屋根や脚立に上がって使用しないで下さい。

仕様
伸縮なし
トラスコ品番
480-3949
材質
刃:高炭素鋼(ハードクロム加工)、ポール部:アルミ、刃:高炭素鋼(S65Mn)、ハンドル:グラスファイバー樹脂
全長(mm)
623
刃長(mm)
48
本体寸法(mm)
1804×69×38
切断能力(mm)
8
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C09955453 NO367 1個 ¥3,240 ¥2,473 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

 
 
  1