2 件中 1 - 2 件

表示件数

シェルアドバンス

シェル アドバンス 4T ウルトラ

シェル アドバンス 4T ウルトラ
代表画像です

特長|モーターサイクル専用に開発された、シリーズ最高グレードの4ストロークオイルです。シェル独自の高性能化学合成油をベースオイルに使用しております。添加剤についても、ベースオイルとの相性まで考慮し選び抜かれたものだけを採用。始動直後から高温域まで優れたドライバビリティーを実現します。コストダウンした四輪兼用油とは異なり、ミッション・クラッチ特性も最大限発揮。極上のシフトフィーリング。クラッチ等のトラブルを起こす心配もありません。全日本クラスでのレースシーンでの実績がすべてを物語っています。■DUCATI推奨オイル■ヨシムラジャパン推奨オイル

用途|DUCATI推奨オイル

注意|※ノズルは付属しておりません。

種類
100%化学合成オイル
JASO規格
MA2
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 API SAE 適合 主な適合純正品番 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C09291433 412232193-1 1本(1L) SM 10W-40 4ストロークエンジンオイル J0521-0022 ¥3,672 ¥3,229 平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C09291458 412233193-1 1本(1L) SN 15W-50 J0521-0024 ¥3,672 ¥3,229 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


 
 
  1