2 件中 1 - 2 件

表示件数

モノタロウ

HIDバーナー 12V/24V共用 エコカー対応 Eマーク取得 純正クオリティー車検対応

HIDバーナー 12V/24V共用 エコカー対応 Eマーク取得 純正クオリティー車検対応
代表画像です

特長|ECE規格適合品で、純正品と同等の高品質純正交換用H.I.D.バーナーです。 高色温度を実現し、しかも純正HIDバルブと同等の光束値を確保しています。 また車検にも対応した製品です。 12V/24V車兼用タイプなので大変便利です。

用途|HID装着車専用の交換用バルブ。12V車/24V車兼用。

注意|※本製品は、日本工業規格(JIS規格)D5500に規定されています白色範囲におさまるよう設計、生産されていますが、車検場検査設備の関係で検査員の目視による判断で、車検に通らない場合があります。その際は純正のHIDバーナーに交換してください。 ※この商品は自動車整備工場等で付け替えをお願いします。 ※12V/24V自動車用のH.I.D.バーナー(純正交換用タイプ)です。他の用途には絶対に使用しないで下さい。またバラストユニットは必ず純正品(35W)を使用して下さい。 ※灯具を改造または変更した車には絶対に使用しないで下さい。また極端に足回りが硬い車両や、振動の激しい車両には切れる恐れがあるので使用しないで下さい。 ※この商品は純正商品とは違い汎用性の高い商品となっているので車種によっては良品であっても相性が悪くうまく点灯しない場合がございます。その場合は再度純正品を取り付けて頂くようお願いいたします。

純正カラー
定格電圧(V)
12・24兼用
口金
P32d-3
全光束(Lm)
約3300
色温度(K)
4500
仕様
車検対応
定格電力(W)
35
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 タイプ 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C09286192 4500k-D2R 1個 D2R ¥2,849 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

返品保証


商品画像 C09286208 4500k-D2S 1個 D2S ¥2,849 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

返品保証


 
 
  1