2 件中 1 - 2 件

表示件数

モノタロウ

フィニッシュネイラ エアー式

フィニッシュネイラ エアー式
代表画像です

特長|エアで簡単に作業できます。 モールディングやホビー、そして、ハンマーを必要とするその他の多くの作業用に設計されています。 よくバランスのとれた人間工学的で手になじむ、滑らない、そしてクッション性のあるグリップと強力な駆動を併せ持つステープラーは各種用途に適応します。

用途|木材および木質様材料、中密度繊維板(MDF)、ホビー/クラフト、繊細な装飾品、ビーズ細工、モールディング。さねはぎ。棚や合板の組立て、ガーデン用の家具やトレリスに対する作業、扉/窓の組立て、硬材のフローリング、羽目板張り、装飾。額縁、鏡の枠。下張り床の床張り

注意|※用途以外では使用しないでください。

付属品
六角棒レンチ3・4mm、オイル差し
使用空気圧力(MPa)
0.39〜0.68
空気接続口
1/4プラグ
ネイル装填本数
100
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 質量(kg) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 使用ネイル 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C08562995 MF35 1台 1.2 260×54×202 頭径(mm):1.25×1.9、足長(mm):10・15・20・25・30・32・35 ¥7,029 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

返品保証


商品画像 C66576204 MF57 1台 1.3 250×55×250 頭径(mm):1.25×1.9、足長(mm):15・20・25・30・35・40・45・50・55 ¥14,190 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

返品保証


 
 
  1