1 件中 1 - 1 件

表示件数

ユーエイキャスター

Pシリーズ平行キャスター

Pシリーズ平行キャスター
代表画像です

特長|家具などに数多く使用されている、専用設計された超低床式キャスターです。取付時、部品が不要の為すぐに取付可能です。

キャスタータイプ
通し穴式キャスター
車輪径D(Φmm)
18
取付高H(mm)
11.5
車輪幅(mm)
20
ストッパー
なし
許容荷重(daN)
30
型式
平行キャスター
偏芯E(mm)
11.7
寸法A(Φmm)
61
寸法d(mm)
57.3
寸法X(mm)
58.3
寸法L(mm)
17.5
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C02546187 平行キャスター 1個 ¥578 ¥399

出荷目安:1日


 
 
  1