1 件中 1 - 1 件

表示件数

ハンマーキャスター

420G・自在車(MCナイロン車)

420G・自在車(MCナイロン車)
代表画像です

特長|一番多く生産されしかもご使用いただいているキャスターです。
取付高が同じ固定式420R・420GRPと併用できます。

キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪径D(Φmm)
75
取付高H(mm)
90
車輪幅(mm)
25
取付穴径P(Φmm)
8.8
ストッパー
なし
許容荷重(daN)
70
金具仕上
三価クロム化成処理
型式
420G自在車
車輪No.
499G-MC75
取付座A×B(mm)
70×58
取付寸法X×Y(mm)
55×42
偏芯E(mm)
21
旋回半径(mm)
60
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C07352231 420G-MC75 1個 オープン ¥2,041 平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

 
 
  1