1 件中 1 - 1 件

表示件数

ユーエイキャスター

GR型 固定車(ウレタン車輪)

GR型 固定車(ウレタン車輪)
代表画像です

特長|一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG型・G-S型は併用できます。

キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪径D(Φmm)
38
取付高H(mm)
50
車輪幅(mm)
16
穴径P(Φmm)
5.3
ストッパー
なし
許容荷重(daN)
28
型式
GR型固定車
金具仕上
三価ユニクロ仕上
取付座A×B(mm)
46×25
取付寸法X×Y(mm)
36×15
トラスコ品番
379-6515
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C06738943 GR-38UR 1個 ¥238 ¥193

出荷目安:1日


 
 
  1