1 件中 1 - 1 件

表示件数

ユーエイキャスター

ねじ込み式 SUS-ET型自在車(ダブルベアリング)(ゴム車輪)

ねじ込み式 SUS-ET型自在車(ダブルベアリング)(ゴム車輪)
代表画像です

特長|走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。

注意|※SUS-ET-65RH、SUS-ET-75RH、SUS-ET-100RHは、車輪材質がハードゴムになります。

車輪径D(Φmm)
100
許容荷重(daN)
50
取付高H(mm)
126
車輪幅(mm)
25
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C02544543 SUS-ET-100RH,M12×35 1個 ¥2,063 ¥1,609 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1