1 件中 1 - 1 件

表示件数

ユーエイキャスター

SJT型自在車(ダブルベアリング)・ねじ込み式

SJT型自在車(ダブルベアリング)・ねじ込み式
代表画像です

特長|中荷重用として運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。

キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
車輪径D(Φmm)
125
取付高H(mm)
166
車輪幅(mm)
32
ストッパー
なし
許容荷重(daN)
120
型式
SJT型自在車
金具仕上
三価ユニクロ仕上
偏芯E(mm)
32
旋回半径R(mm)
95
対辺(mm)
30
ピッチ/山(mm)
2.5
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C02541856 SJT-125GU M20×40 1個 ¥3,137 ¥2,581 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

 
 
  1