3 件中 1 - 3 件

表示件数

坂詰製作所

ヒューズホルダー 溶断表示カバー付

ヒューズホルダー 溶断表示カバー付
代表画像です

特長|15A用溶断表示

材質(本体)
PBT樹脂 G-30%黒
取付方式
M4ビス10〜12mm又はDINレール連結式(規格レール適合)
材質(カバー)
ポリカーボネート(透明)
材質(クリップ)
燐青銅・錫メッキ
適合ヒューズ(Φ×Lmm)
6.4×30 ガラス管ヒューズ
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 トラスコ品番 性能 定格 ランプ 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
注文
商品画像 C08515683 FHC-15 1個 417-3236 結線:4×8セルフアップビス・鉄クロームメッキ 回路電圧:250V以下
回路電流:最大AC15A〜連続10A
なし オープン ¥186 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) ご注文は、モノタロウ(別サイト)をご利用ください。
商品画像 C08515665 FHC-15D 1個 417-3244 内蔵ランプ:LED素子
結線:4×8セルフアップビス・鉄クロームメッキ
回路電圧:AC/DC12V〜28V
回路電流:最大AC15A〜連続10A
LED オープン ¥428 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) ご注文は、モノタロウ(別サイト)をご利用ください。
商品画像 C08515674 FHC-15N 1個 417-3252 内蔵ランプ:ネオンランプ
結線:4×8セルフアップビス・鉄クロームメッキ
回路電圧:AC/DC100V〜220V
回路電流:最大AC15A〜連続10A
ネオン球 オープン ¥428 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) ご注文は、モノタロウ(別サイト)をご利用ください。
 
IHC.MonotaROは、ご注文受付を停止しております。詳しくはこちら

ご注文は、個人の方もご利用頂けるようになりましたモノタロウ(別サイト)をご利用ください。
 
  1