7 件中 1 - 7 件

表示件数

キッツ(KITZ)

125型 ゲートバルブ FRシリーズ

125型 ゲートバルブ FRシリーズ
代表画像です

特長|ゲート弁 機器類のブロックが目的なので、全閉または全開の状態で用いられます。流体は弁内で管軸に平行に流れ弁全開では流れの抵抗が非常に小さい 流体抵抗が少なく高粘度流体に適する 水撃作用を避けることができる 面間距離が短く大口径弁として適する。

バルブ種類
ゲートバルブ
形状
ストレート
使用流体
水、蒸気
接続方式
ねじ込み形
ハンドル形状
丸形
最高使用圧力(MPa)
1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)
クラス
125型
材質(パッキング)
ノンアスベストパッキン
材質(ジスク)
C3771BE
材質(ステム)
Kメタル
材質(ボディ)
C3771BE
材質(ボンネット)
C3771BE
種別
黄銅製汎用バルブ
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 呼び径(A) 呼び径(B) 材質(ハンドル) 寸法D(mm) 寸法H(mm) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C02229586 FR 1個 10 3/8 ZDC 50 73 ¥2,052 ¥1,036 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C02229595 FR 1個 15 1/2 ZDC 50 73 ¥2,171 ¥1,079 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C02229604 FR 1個 20 3/4 ZDC 55 87 ¥2,549 ¥1,285 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C02229613 FR 1個 25 1 ZDC 60 97 ¥3,359 ¥1,717 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C02229622 FR 1個 32 1 1/4 ZDC 70 118 ¥5,033 ¥2,581 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C02229631 FR 1個 40 1 1/2 ADC12 80 126 ¥6,080 ¥3,121 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C02229647 FR 1個 50 2 ADC12 90 154 ¥9,806 ¥4,957 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1