1 件中 1 - 1 件

表示件数

オオサワ&カンパニー

ワンダーガン Aセット

ワンダーガン Aセット
代表画像です

特長|コンプレッサーのエアー源を利用して吹き飛ばし、吸い込み、搬送にと幅広く利用できる異色のエアーガンです。 W101は動力源のエアーをスパイラルジェット方式で有効に利用し、ガンの内部は全くの筒体で障害物がなく吸い込みや搬送の場合でも吸い込んだ物が内部に詰まる心配はありません。

注意|※集塵袋(細目仕様)は通常の集塵袋に比べ袋の網目が詰まった(糸の本数が増えた)ものになります。

セット内容
本体:W101
先端ノズル:W1-3
カプラ:W1-8(1/4)
集塵袋:W1-2(縦200mm×横370mm)
集塵袋止めバンド:W1-7
ノズルオリフィス
1.4mm×6穴
アズワン品番
1-9163-07
最高使用圧力(MPa)
0.9
全長(mm)
144
最小内径(Φmm)
22
ノズル内径(Φmm)
20
ノズル長(mm)
200
質量(g)
310
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C05846102 W101-A 1セット ¥22,000 ¥20,790 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1