8 件中 1 - 8 件

表示件数

協和ハーモネット

すずめっき平編銅線

すずめっき平編銅線
代表画像です

特長|可とう性にすぐれていますので電気機器の作動部の取り付けに適しています。 より線に比べて表面積が大きいため放熱効果にすぐれ安全電流が大きく採れます。 機器の振動を吸収するため端子が緩みにくくなります。

用途|アース、バッテリーアース線、マグネットスイッチリード線。可とう性を必要とされる口出線等に使用。

種類
産業機械用ケーブル
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 全長(m) 仕上外径(Φmm) 導体公称断面積(mm2) 導体構成(本/mm) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C05234267 TBC 1.25SQ 1本 5 3.6×0.9 1.25 112/0.12 オープン ¥1,044 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C22241293 TBC 14SQ 1m 1本 1 18×2.0 14 1248/0.12 オープン ¥1,749 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C16549496 TBC 2.0SQ 1本 5 4.7×1.0 2 176/0.12 オープン ¥1,639 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C22241302 TBC 22SQ 1m 1本 1 25×2.3 22 1952/0.12 オープン ¥2,849 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C05234276 TBC 3.5SQ 1本 3 7.0×1.0 3.5 312/0.12 オープン ¥1,077 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C22241318 TBC 38SQ 1m 1本 1 29×3.4 38 3312/0.12 オープン ¥4,609 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C16549505 TBC 5.5SQ 1本 3 9.6×1.4 5.5 480/0.12 オープン ¥2,068 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C16549514 TBC 8.0SQ 1本 3 15×1.9 8 704/0.12 オープン ¥2,959 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1