5 件中 1 - 5 件

表示件数

キッツ(KITZ)

チーズ ネジ込み式管継手

チーズ ネジ込み式管継手
代表画像です

特長|耐食性にすぐれたステンレス鋼 キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。 この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。

種類
ねじ込み継手
形状
ねじ込み形
使用流体
蒸気、空気、ガス、油、脈動水
材質
SCS13A
最高許容圧力(MPa)
1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29℃〜+120℃)
RoHS指令
10物質対応
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 呼び径(A) 呼び径(B) 寸法A(mm) 寸法B(mm) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C02234023 PT 1個 10 3/8 23 26 ¥1,430 ¥659 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C02234032 PT 1個 15 1/2 27 30 ¥1,551 ¥725 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C02234041 PT 1個 20 3/4 32 36 ¥2,211 ¥1,011 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C02234066 PT 1個 32 1・1/4 46 53 ¥4,686 ¥2,189 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C02234127 PT 1個 8 1/4 19 22 ¥1,320 ¥614 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1