1 件中 1 - 1 件

表示件数

マキタ

電子ディスクサンダ

電子ディスクサンダ
代表画像です

特長|電子制御、ダイヤル変速&低重心!回転数2500〜4700min-1

回転数(min-1[r.p.m])
2500〜4700
サンディングディスク寸法(Φmm)(外径)
180
サンディングディスク寸法(Φmm)(内径)
22
電源(V)
単相100
電流(A)
9.5
消費電力(W)
900
コード長さ(m)
2.5
カーボンブラシ呼び番号
322
全長(mm)
210
付属品
サンディングディスク#80、ラバーパッド170、スパナ17、サイド グリップ、ロックナットレンチ28
質量(kg)
2.0
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C02508825 GV7000C 1台 ¥32,400 ¥25,812 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

 
 
  1