1 件中 1 - 1 件

表示件数

マキタ

ランダムオービットサンダ

ランダムオービットサンダ
代表画像です

特長|偏心運動&回転運動のダブルアクションで、高い研磨能力、美しい仕上り!吸じん装置付!

付属品
サンディングディスク#60・#120・#240(各2枚)
ダストバッグ
回転数(min-1[r.p.m])
12000
ペーパー径(Φmm)
125
パット径(Φmm)
123
電源(V)
単相100
電流(A)
3.2
消費電力(W)
300
コード長さ(m)
2.0
カーボンブラシ呼び番号
407
振動3軸合成値(m/s2)
4.5
全長(mm)
153
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
153×123×153
質量(kg)
1.3
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C10322943 BO5030 1台 ¥15,768 ¥11,772 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1