2 件中 1 - 2 件

表示件数

Rectorseal

レクターシール

レクターシール
代表画像です

特長|接着、シール、モールド等、穴やひび割れの補修、表面再形成にと用途は多様です。 使用可能素材:ステンレス、鉄、銅、木材、アルミ、PVC、グライスファイバー等 食品衛生法第370号、第20号 承認

用途|配管:パイプ(ステンレス、銅、鉄、PVC)、ジョイント、ドレン 工業:各種機械器具、ポンプ、ハウジング、etc 自動車:オイルタンク、エンジンブロック、ファン、マフラー、オイルバン、ラジエーター、etc

注意|※ご使用前には、接着面のホコリ、サビ、油などの汚れや塗料などを落としてください。 より良い接着のため、サンドペーパー等で研磨することをおすすめします。

強度(kg)
引張強度:420kg/cm2
圧縮強度:1260kg/cm2
耐熱温度(℃)
-40〜200
ナチュラルグレー
種類
エポキシ樹脂系補修剤
硬度
ショアーD85
有効期限(年)
3年(未開封)
体積抵抗率(Ωcm)
5×1015
剪断強度(kg/cm2)
49
誘電耐力
400 V/mil 0.125in
弾性係数
6×105PSI
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C05707134 EP-200 1本(56g) ¥1,650 ¥1,099 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C05707143 EP-400 1本(112g) ¥3,080 ¥2,189 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1