2 件中 1 - 2 件

表示件数

ヘンケル

LOCTITE 243

LOCTITE 243
代表画像です

特長|耐熱性が向上された中強度タイプ。M6〜M20に適します。耐油性を有し、メッキ面や不活性材質の接着とシールに優れます。高い耐熱性と油面接着性を持っています。例えば、切削油、潤滑油、防錆油、部品の保護剤等への若干の付着に対して適用可能です。取外しも可能です。チキソ性を有している為、接着部周辺への付着を防止できます。

用途|工具での分解が必要な部分に適したねじの緩み止め用接着剤です。

注意|※純酸素又は高濃度の酸素システムでの使用は避けて下さい。また、塩素や他の強酸化剤物質のシール剤として決して使用しないで下さい。

使用温度範囲(℃)
-55〜180
粘度(mPa・s[cP])
1300〜3000(チキソ)
破壊トルク/脱出トルク(Nm)
26/5
推奨ねじ径
M6〜M20
液色
種別
中強度
硬化速度
早い
主成分
嫌気性樹脂
固着時間(分)
20
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C02335977 243-50 1本(50mL) ¥3,564 ¥3,013 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C34933534 LNR243 1本(10mL) オープン ¥712 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1