2 件中 1 - 2 件

表示件数

ヘンケル

LOCTITE 242

LOCTITE 242
代表画像です

特長|中強度ねじゆるみ止め用接着剤です。 耐振動・耐衝撃性良好で、取り外しも可 特にステンレスやメッキされた表面などの不活性の被着材への使用に適しています。

用途|一般ねじ

使用温度範囲(℃)
-55〜150
粘度(mPa・s[cP])
900〜1400(チキソ)
破壊トルク/脱出トルク(Nm)
7.9〜17/2.8〜6.8
液色
硬化速度
早い
主成分
嫌気性樹脂
推奨ねじ径
M12以下
固着時間(分)
10
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 トラスコ品番 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C02335943 242-250 1本(250mL) 121-1706 ¥15,950 ¥13,090

欠品中


商品画像 C02335952 242-50 1本(50mL) 121-1692 ¥4,290 ¥3,509 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1