1 件中 1 - 1 件

表示件数

カーメイト

HIDバルブ デュアルクス パーフェクトスカイ D4R/S

HIDバルブ デュアルクス パーフェクトスカイ D4R/S
代表画像です

特長|大径バーナーで明るさ120%(メーカー従来品比)
純正交換用H.I.D.バーナー2本セット
大径バーナー&レアアース配合メタルハライドの採用により、明るさ120%(メーカー従来品比)を実現した進化形H.I.D.「DUALX」
12V車専用

用途|車検対応純正交換用H.I.D.バーナー

注意|※12V自動車用H.I.D.バーナー(純正交換用D4R/S共通タイプ)です他の用途には使用しないで下さい
本製品はお買い上げから3年間の保証をしています。保証期間内に、取扱説明書に沿った正常な使用状態で、不灯となった場合には、無償にて代替品(ご購入製品と同一商品)をご用意させていただきます。作業費用はお客様のご負担となります。タクシーなどの業務用車両は保証の対象外となります
車種への適合の可・不可があります。必ずGIGA専用車種別適合表をご確認の上使用して下さい
適合車種以外には使用しないで下さい
バラストユニットは必ず純正品(35W)を使用して下さい
灯具の改造や変更した車には使用しないで下さい
極端に足回りが硬く、振動の激しい車両には使用しないで下さい

質量(g)
25×2
形式
D4(R/S共通)
消費電力(W)
35
全光束(Lm)
2900
平均演色評価数(Ra)
92
色温度(K)
6000
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C02284503 GXB960 1箱(2個) オープン ¥21,492 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

 
 
  1