2 件中 1 - 2 件

表示件数

カーメイト

ハロゲンバルブ エアー H3

ハロゲンバルブ エアー H3
代表画像です

用途|車検対応純正ハロゲン交換用バルブ

注意|※バルブを落としたり、無理な力を加えたり、傷を付けたりしないこと。バルブが割れるとガラス球内部の圧力が高い為、ガラス破片が飛散し、失明やケガの原因となることがあります。※バルブは灯具の外では点灯させないこと。思わぬ事故、ヤケド、火災のおそれがあります。※点灯中のランプやバルブを間近で直視しないこと。目が痛くなったり視力障害原因となるおそれがあります。※12V車専用のバルブです。他の用途には取付・使用しないで下さい。※車種により適合の可・不可があります。必ずカーメイト適合情報を確認の上使用して下さい。※適合車種以外には使用しないで下さい。※後付けやオプションのフォグランプには使用しないで下さい。※電球の交換方法は自動車の取扱説明書をご覧下さい。※灯具の改造や変更した車には使用しないで下さい。※本品は保安基準に基づく明るさ、光色(JIS D5500 色温度範囲)で設計された製品ですが、車両状態及び灯具の劣化・汚れなどの影響で明るさ・光色が車検不合格とされる場合があります。その場合は元の純正バルブに交換して下さい。

質量(g)
6×2個
形式
H3
消費電力(W)
55
明るさ(W)
110
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 全光束(Lm) 色温度(K) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C02284108 BD330 1箱(2個) 1000 4700 オープン ¥4,279 平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C02284056 BD332 1箱(2個) 1200 4200 オープン ¥4,059

廃番

 
 
  1