1 件中 1 - 1 件

表示件数

大自工業(Meltec)

バイク用ブースターケーブル

バイク用ブースターケーブル
代表画像です

特長|バイク用、緊急ケーブル。
突然のバッテリーあがり時に始動一発。
つなぐ順番もタグ付きクリップを番号順につなぐだけ。

用途|ブースターケーブル

注意|※業務用には使用しないでください。ブースターケーブルによる始動の場合は、正しい順序で接続してください。ご使用になる前に取扱説明書をよくお読みください。ご使用の際、工具をご用意ください。バッテリー容量が同じかそれ以上の救援車を選んでください。屋内では絶対に使用しないでください。電圧(ボルト)の異なる車には、絶対接続しないでください。接続作業中、誤接続(取扱説明書の接続)・ショート(赤クリップと黒クリップの接触)は絶対にしないでください。
バッテリーから発生する可模性ガスに引火して爆発するおそれがあり危険です。接続作業中、クリップを車のボデーやバイクのフレームに接触させないでください。電線・クリップ・クリップカバーに破損・腐触がないか点検してください。クリップは、使用中に外れない様、しっかり接続してください。ブースターケーブル接続後、エンジンをスタートする際、接続部周辺に人がいない事を確認してください。ご使用中、火気に近付けたり引火しやすい物の側で絶対に使用しないでください。爆発するおそれがあり危険です。長時間のご使用は電線、クリップ、クリップカバーが発熱、発煙、溶解等して危険です。電線、クリップ、クリップカバーが冷却してから取り外してください。本製品に定められた目的以外でのご使用は絶対に止めてください。

付属品
本体収納袋
仕様
DC12V用
質量(g)
約350
長さ(m)
1.5(絶縁カバークリップ付き)
電線仕様-太さ(mm2)
2.0
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C01662526 ML-905 1個 オープン ¥1,079 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1