1 件中 1 - 1 件

表示件数

大自工業(Meltec)

電動インパクトレンチ(トルク調整機能付デジタル表示)DC12V用

電動インパクトレンチ(トルク調整機能付デジタル表示)DC12V用
代表画像です

特長|軽量ボディーで、バランスの良いグリップ角度の電動インパクトレンチ。
タイヤ交換が簡単な、パワフルインパクトレンチ。
見やすいデジタル表示で締付トルクが設定できる。
8パターントルク調整機能付
締めすぎ無しのEnd表示
本機のトルク設定は、過剰な締め付けによるナット(ボルト)及びホイールを傷めさせない為のものです。
必ず、最後にトルクレンチにて調整してください。

用途|保安用品

注意|※工具類(ソケットなど)や付属品は取扱説明書に従って確実に取り付けてください。使用中は、巻き込まれる恐れがある服装を着用しないでください。ソケットにヒビ・ワレがないことを確認してください。ソケットが破損し、ケガの原因になります。必ず、DC12V電源でご使用ください。表示を超える電圧で使用すると回転数が異常に高速になり、本機が破損する恐れがあります。また、交流電源で使用しないでください。製品の損傷だけでなく、事故の原因になります。エンジンを掛け、アイドリング状態で使用してください。連続使用時間は10分です。本機にて締め付け後必ずトルクレンチ等にて増し締めしてください。ソケットの六角穴や四角穴が磨耗しますとガタが大きくなり、締付トルクが低下します。定期的にソケットを点検し、磨耗している場合は新品と交換してください。各部、取り付けネジでゆるんでいるところがないかどうか、定期的に点検してください。もしゆるんでいる所があれば、締め直してください。ゆるんだままお使いになりますと、思わぬ事故やケガなどの原因になります。

付属品
ソケット (17mm)/ディープソケット (19mm・21mm) 軍手・バッテリー端子用アダプターコード
材質
(ソケット)クロームパナジウム鋼
質量(kg)
(コード・ソケット除く)1.6
コード長さ(m)
(DCコード)4
締付トルク
70〜140N・m
最大電流(A)
13
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
210×200×80
入力
DC12V
仕上
(ソケット表面処理)クロームメッキ
ヒューズ容量(A)
ガラス管ヒューズ15(シガーソケット内蔵)
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C01662377 FT-10P 1個 オープン ¥5,713 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1