1 件中 1 - 1 件

表示件数

大自工業(Meltec)

オイルチェンジャー

オイルチェンジャー
代表画像です

特長|かんたんオイル交換。自分でできるから場所も時間も自由自在。しかも経済的。 田植機・軽トラにも使えます。 ホースをオイルゲージに差し込む。 電動ポンプでオイルを抜き取る。 電源はバッテリーにつなぐだけ。 簡単にオイル交換が出来ます。

用途|保安用品

注意|※用途以外のご使用はしないでください。水でのご使用はしないでください。ガソリン、アルコール、シンナー等の引火性の高いものを吸入、排出に使用されると爆発、火災等の原因
となり危険です。絶対に使用しないでください。1回の連続使用は、15分をこえないようにしてください。使用電源電圧は、DC12Vバッテリー専用です。取扱説明書をよく読み正しくご使用ください。 ※ディーゼルエンジンは構造上、使用できない場合があります。

質量(g)
870
電流(A)
動力電流6
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
85×136×134
モーター
ロータリーポンプ
入力
DC12V
電源コード(m)
1.5(バッテリークリップ)
吐出量(mL/min)
300(※オイルの状態や粘度より異なります)
ホース寸法(径Φ×長さL)(mm)
(IN)Φ6mm/1200 (OUT)Φ14mm/1500
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C01661957 OC-100 1個 オープン ¥4,309 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1