1 件中 1 - 1 件

表示件数

Beat-Sonic

DCDCコンバーター

DCDCコンバーター
代表画像です

特長|トラックなどの24V車は電圧が異なるため、一般的な車(12V)のナビやカーアクセサリーを取付けることができません。 本製品を使用することで常時電源10A、アクセサリー電源0.5Aまでのナビやアクセサリーを取付けることが可能になります。

用途|DC-DCコンバーター

注意|※常時電源10A、ACC電源0.5Aを超えないようにしてください。 ACC電源が0.5Aを超える場合は、市販リレーを使用してください。 動作中は高温になりますので、やけどにご注意ください。 風通しの良い場所に設置してください。

質量(g)
約220
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
114×86×50
出力電圧(V)
12-14(Battery/ACC)
入力電圧(V)
16-30
出力電流(A)
10(Battery)/0.5(ACC)
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C01639934 CVT10 1個 ¥7,344 ¥6,901 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1