3 件中 1 - 3 件

表示件数

三菱マテリアル

チップ TPMX

チップ TPMX
代表画像です

特長|(材質)
超微粒組織により耐磨耗性と耐欠損性が向上した連続〜断続切削用サーメット材種。

形状
正三角形60°
厚さ(mm)
3.18
切刃長さ(mm)
11
内接円直径(Φmm)
6.35
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
11
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 材質 コーナー半径(mm) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C58673386 TPMX110304 NX3035 1箱(10個) NX3035 0.4 ¥8,964 ¥6,361 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C58673395 TPMX110304 UTI20T 1箱(10個) UTI20T 0.4 オープン ¥6,145 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C58673404 TPMX110308 NX3035 1箱(10個) NX3035 0.8 ¥8,964 ¥6,361 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

 
 
  1