2 件中 1 - 2 件

表示件数

TRUSCO

ステンレス抜き差し蝶番

ステンレス抜き差し蝶番
代表画像です

特長|ステンレス性で耐食性に優れています。 抜き差し旗蝶番です。

用途|計測機器・通信機・工作機器・小型扉用

全長(mm)
40
幅(mm)
30
厚さ(mm)
1.5
寸法D2(mm)
7
ねじ穴数
4
穴径(Φmm)
3.2
質量(g)
21
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 仕様 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C08342661 TNH-40CL 1組 左用 ¥759 ¥650 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C08342643 TNH-40CR 1組 右用 ¥759 ¥650 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1