1 件中 1 - 1 件

表示件数

ノーケン

リレーユニット ソケット付

リレーユニット ソケット付
代表画像です

特長|自己保持機能を有し、1台で2警報接点の制御が可能。 プラグイン取付の為、設置が容易。 SELECT.SWによりフェール・セーブ動作が可能。 (停電時の異常時にも警報が出力) SELECT.SWにより配線を変更することなく、ワンタッチで動作の切り替えが可能。 センサ部との分離距離は、最大1km。 (ケーブルVCT0.75mm2、3芯)

寸法(mm)
W50×H84×D109
質量(g)
280
電源
90〜132/180〜264V AC50/60Hz
使用温度(℃)
0〜+50
消費電力
1.5VA Max
センサ用電源
8V.5mA AC Max
保存温度(℃)
-20〜+70
動作表示
発光ダイオード
配線長
1km Max (レベルセンサ〜リレーユニット間)
使用湿度(%RH)
85(但し、結露なきこと)
警報接点
リレー接点(1トランスファ)
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C01280658 RE7000 1個 ¥11,340 ¥10,789 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1