2 件中 1 - 2 件

表示件数

モノタロウ

ジャッキスタンド 折りたたみ式

ジャッキスタンド 折りたたみ式
代表画像です

特長|ジャッキアップの必需品!
折りたたみ式で収納にも便利!
周りの3本足+センター足の4点で支えるので安定感抜群!
プッシュロックピンでピン抜け防止。高さが3段階に調整可能で大変便利です。

用途|車両用

注意|※ジャッキアップ作業をする場合は、必ず安全の為ジャッキスタンドをご使用下さい。※ジャッキスタンドは作業によっては2台もしくは4台必要となります。絶対に1台で使用せずにペアで使用してください。※作業は必ず水平で硬い地面で使用して下さい。※作業の前に、車両の周囲に人や子供、他の車両、物などが無いことを確認して下さい。※ジャッキスタンドの高さ調整の際は、手や指を挟まないよう注意して下さい。※本製品は、2t以上の重さで使用しないで下さい。※本来の目的以外で使用しないで下さい。※投げる・落とす・叩くなどの衝撃を与えないで下さい。※ご使用の前に、各部品に異常がないか確認して下さい。※本体や支柱の変形、著しいガタ付き、異音などの異常がある場合は使用を中止し、販売店もしくは本書記載の製造元へご連絡下さい。※本製品の分解や改造をしないで下さい。本来の性能を発揮できないばかりか、ジャッキスタンドが破損し、危険な場合があります。※必ず2台で使用して下さい

適合
(車輌)2t以下
質量(kg)
約1.6(1台)
能力(t)
2(2台使用時)
最高位(mm)
365
最低位(mm)
299
寸法(mm)
277×210×240(ジャッキ受け口部分の寸法75×40)
高さ(mm)
1段時299・2段時332・3段時365
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C01066117 - 1セット(2台) ¥2,629 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

返品保証


商品画像 C01633546 - 1台 ¥1,419 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

返品保証


 
 
  1