1 件中 1 - 1 件

表示件数

WAKO'S(ワコーズ)

耐熱シルバー HR-S

耐熱シルバー HR-S
代表画像です

特長|耐熱塗料 シリコーン系樹脂の耐熱塗料で600℃まで耐えられます。 指触乾燥(30〜40分)後、150℃以上で加熱乾燥(1時間)してください。 加熱することにより、耐熱性・耐溶剤性・耐薬品性に強い強靭な硬化塗膜を形成します。 車やバイクのマフラー、排気マニホールド、高温で使用される金属の表面仕上げに最適です。

シルバー
容量(mL)
380
危険等級
U
危険物の種別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性質
非水溶性
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C01434834 A362 1本(380mL) オープン ¥2,484 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1