1 件中 1 - 1 件

表示件数

WAKO'S(ワコーズ)

ブイツーアール V2R

ブイツーアール V2R
代表画像です

特長|Full Synthetic 分離混合兼用 ベースオイルに潤滑性の高いエステルを100%使用した分離混合2サイクルエンジンオイルです。 様々な2サイクルエンジンに使用可能で、特にモータースポーツで使用されるミニバイクやウォータービークル、スノーモービル、カート(ストック)に適します。

注意|※ノズルは付属しておりません。

容量(mL)
500
引火点(℃)
104
流動点(℃)
-27.5
危険等級
V
動粘度(mm2/s)
66.5(40℃)、10.3(100℃)
危険物の種別
第四類
危険物の品名
第三石油類
粘度指数
143
混合比
ミニバイク/40:1〜50:1、カート/20:1〜25:1
塩基価
19.6
危険物の性質
非水溶性
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C01434536 E551 1本(500mL) オープン ¥2,063 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1