1 件中 1 - 1 件

表示件数

WAKO'S(ワコーズ)

ツーシーアール 2CR

ツーシーアール 2CR
代表画像です

特長|植物油+化学合成油 混合専用 コンペティションでの使用で性能を発揮する競技専用2サイクルレーシングエンジンオイルです。植物油と化学合成油(エステル)を組み合わせる事により、高い潤滑性と清浄性を両立しました。カート(ストック)やミニバイクでの混合使用に適します。

注意|※ノズルは付属しておりません。

容量(mL)
500
引火点(℃)
264
流動点(℃)
-32.5
動粘度(mm2/s)
153(40℃)、17.7(100℃)
危険物の種別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
危険物の含有量
0.5L
粘度指数
127
混合比
カート/20:1〜30:1、ミニバイク/40:1〜50:1
塩基価
14.7
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C01434527 E521 1本(500mL) オープン ¥2,160 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1