1 件中 1 - 1 件

表示件数

WAKO'S(ワコーズ)

アールブイアール RV-R

アールブイアール RV-R
代表画像です

特長|Full Synthetic 混合専用 ミニバイクからロードレース、モトクロス等の幅広い2サイクルエンジンの性能向上と部品の耐久性向上を両立する目的に開発されたコンペティション専用2サイクルエンジンオイルです。燃焼性に優れており、トルク感を失わず高回転での伸びの良さを実現し、エンジンのパワーをいかんなく発揮します。

注意|※ノズルは付属しておりません。

容量(mL)
500
引火点(℃)
292
流動点(℃)
-45
動粘度(mm2/s)
147.6(40℃)、19.23(100℃)
危険物の種別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
危険物の含有量
0.5L
粘度指数
149
混合比
ロードレース/25:1〜33:1、モトクロス/30:1〜40:1、ミニバイク/50:1〜60:1
塩基価
2.83
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C01434518 E561 1本(500mL) オープン ¥2,635 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1