27 件中 1 - 20 件

表示件数

日本圧着端子製造(JST)

XAコネクター ベース付ピン

XAコネクター ベース付ピン
代表画像です
使用温度範囲(℃)
-25〜+85
(通電時の温度上昇値を含む)
規格
Recognised E 60389
Certified LR 20812
R9851220
定格電流(A)
3 AC・DC
(AWG#22使用時)
接触抵抗(mΩ)
初期:10以下
環境試験後:20以下
仕様
RoHS対応品
適合
XAP-※V
材質
(ピン)銅合金、(ベース)ガラス入ナイロン66・UL94V-0
ナチュラル(アイボリー)
定格電圧(V)
250 AC・DC
耐電圧
AC 1000V・1分間
表面処理
銅下地付すずめっき(リフロー処理)
電線抱合範囲AWG(#)
28〜20
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上
適合プリント基板厚さ(mm)
1.6
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 極数 寸法A(mm) 寸法B(mm) 形態 RoHS指令 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C34953834 B02B-XASK-1(LF)(SN) 1パック(10個) 2 2.5 7.5 トップ型 オープン ¥131 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C34953843 B03B-XASK-1(LF)(SN) 1パック(10個) 3 5.0 10.0 トップ型 10物質対応 オープン ¥153 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C34953852 B04B-XASK-1(LF)(SN) 1パック(10個) 4 7.5 12.5 トップ型 オープン ¥241 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C34953861 B05B-XASK-1(LF)(SN) 1パック(10個) 5 10.0 15.0 トップ型 オープン ¥263 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C34953877 B06B-XASK-1(LF)(SN) 1パック(10個) 6 12.5 17.5 トップ型 10物質対応 オープン ¥274 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C34953886 B07B-XASK-1(LF)(SN) 1パック(10個) 7 15.0 20.0 トップ型 10物質対応 オープン ¥417 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C34953895 B08B-XASK-1(LF)(SN) 1パック(10個) 8 17.5 22.5 トップ型 10物質対応 オープン ¥439 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C34953904 B09B-XASK-1(LF)(SN) 1パック(10個) 9 20.0 25.0 トップ型 10物質対応 オープン ¥472 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C34953913 B10B-XASK-1(LF)(SN) 1パック(10個) 10 22.5 27.5 トップ型 10物質対応 オープン ¥604 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C34953922 B11B-XASK-1(LF)(SN) 1パック(10個) 11 25.0 30.0 トップ型 10物質対応 オープン ¥681 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C34953931 B12B-XASK-1(LF)(SN) 1パック(10個) 12 27.5 32.5 トップ型 10物質対応 オープン ¥736 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C34953947 B13B-XASK-1(LF)(SN) 1パック(10個) 13 30.0 35.0 トップ型 10物質対応 オープン ¥769

欠品中

返品不可


商品画像 C34953956 B14B-XASK-1(LF)(SN) 1パック(10個) 14 32.5 37.5 トップ型 10物質対応 オープン ¥802 平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C34953965 B15B-XASK-1(LF)(SN) 1パック(10個) 15 35.0 40.0 トップ型 10物質対応 オープン ¥901 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C34953974 S02B-XASS-1(LF)(SN) 1パック(10個) 2 2.5 7.5 サイド型 10物質対応 オープン ¥274 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C34953983 S03B-XASK-1(LF)(SN) 1パック(10個) 3 5 10 サイド型 10物質対応 オープン ¥329 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C34953992 S04B-XASK-1(LF)(SN) 1パック(10個) 4 7.5 12.5 サイド型 10物質対応 オープン ¥461 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C34954001 S05B-XASK-1(LF)(SN) 1パック(10個) 5 10 15 サイド型 10物質対応 オープン ¥461 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C34954017 S06B-XASK-1(LF)(SN) 1パック(10個) 6 12.5 17.5 サイド型 10物質対応 オープン ¥538 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C34954026 S07B-XASK-1(LF)(SN) 1パック(10個) 7 15 20 サイド型 10物質対応 オープン ¥582 平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


 
 
  1   2  >>