1 件中 1 - 1 件

表示件数

JVCケンウッド

Dクラス4チャンネルパワーアンプ

Dクラス4チャンネルパワーアンプ
代表画像です
フィルター
ローパスフィルター:50Hz〜 200Hz(連続可変、-12dB/oct.)、2.5kHz〜10kHz(連続可変、-12dB/oct.)
ハイパスフィルター:50Hz〜 200Hz(連続可変、-12dB/oct.)、2.5kHz〜10kHz(連続可変、-12dB/oct.)
定格入力
75WX4(4? 、20Hz〜20kHz、1.0%THD、14.4V)
100WX4(2?、1kHz、1.0%HD、14.4V)
200WX2(Bridged 4?、1kHz、1.0%THD、14.4V
質量(kg)
1.5
形式
Dクラス4チャンネルパワーアンプ
電源電圧(V)
DC 14.4(11〜 16)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
220W×35H×169D
入力感度
0.2V〜 5.0V
S/N比
100dB
再生周波数(Hz)
20〜 20k(+0 、-1dB)
インピーダンス(Ω)
10
瞬間最大入力(W)
1000
最大消費電流(A)
37
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C00374666 XR400-4 1個 ¥54,000 ¥43,092 平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

 
 
  1