1 件中 1 - 1 件

表示件数

JVCケンウッド

チューンナップ・サブウーファーシステム(SW11)

チューンナップ・サブウーファーシステム(SW11)
代表画像です
仕様
密閉タイプ
200mm×120mmトラック型振動板
質量(kg)
2.8
形式
チューンアップ・サブウーファーシステム
周波数(Hz)
(カットオフ周波数)50〜125
コード長さ(m)
(GNDコード)1.5
電源コード(m)
5
電源電圧(V)
DC14.4(動作範囲11〜16)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
280W×70H×190D
音圧レベル(dB)
110(車内測定時)
再生周波数(Hz)
35〜150
瞬間最大入力(W)
150
定格入力
50mV/22kΩ(ライン入力)
最大消費電流(A)
8.5
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C00374648 KSC-SW11 1個 ¥21,600 ¥13,932 平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

 
 
  1