2 件中 1 - 2 件

表示件数

JFEアドバンテック

超音波厚さ計

超音波厚さ計
代表画像です

特長|多様な測定モードで、金属・樹脂の厚さ測定が可能。 純国産・自社製品で、高性能・低価格を実現しました。 <簡単操作>ゼロ点調整・音速調整をするだけで、すぐに使用できます。 <電源は単3アルカリ乾電池1個>AC電源の有無にかかわらず、フィールドで長時間使用できます。 <小型・軽量>本体約150、探触子約50(アタッチメント含まず)。 探触子単体の交換が可能。 <多用途>専用測定モードの採用でアルミニウム、樹脂も安定した測定が可能。パイプ測定モード搭載で安定したパイプの測定が可能。 <オートパワーオフ機能>、3分以上操作を行わない場合は、自動的に電源が切れ、電源の切り忘れによる電池の消耗を防ぎます。 <音速メモリー>一度音速を調整すれば、電源を切っても設定した音速値を保持し、試験材の材質が変わるまで音速調整は必要ありません。 <自動動作チェック>液晶画面に超音波受信を示すカップリング表示機能付。

用途|圧延加工・機械加工・押出成型品の仕上り寸法測定による品質管理。 金属加工品の仕上げ厚さ検査。 樹脂材料の各種タンク・容器の製品厚さ検査。 危険物貯蔵タンク、配管、船体、工場設備などの減肉、腐食検査。 建設機械の磨耗、減肉検査。 ボイラー冷却用パイプの腐食検査。 照明ポール・道路標識ポールの腐食検査

注意|※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

質量(g)
本体150±10(電池込)、探触子(アタッチメント無)50±10
使用温度範囲(℃)
-5〜50
電源
単3アルカリ乾電池1本
構成機器
本体、探触子1種類、携帯用ケース、カプラント、乾電池、5mm調整用試験片(本体に付属)、取扱説明書、試験成績書
ケーブル長(m)
約1
外径(Φmm)
探触子/13(接触面積11.5)
測定方式
超音波パルス反射方式
表示方式
液晶デジタル4桁表示、バックライト付
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
69×29.5×144
繰返し性
±0.1mm
最小表示単位
0.1mm
音速範囲
1000〜12000m/s
周波数(MHz)
5
ISO規格
ISO9001、JQA-0950
被測定材
金属/鋼・アルミニウム・銅・黄銅・チタンなど、非金属/ガラス・樹脂など
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 測定範囲(mm) 探触子 測定誤差 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C00268792 TI-56K 1台 板材/0.8〜80.0、パイプ/外径Φ27.2mm、肉厚1.5mm以上 ケーブル一体型専用コネクタ(5Z10NDT-K)、交換可能 (0.8〜19.9mm)±0.1mm、(20.0〜80.0mm)±0.5%rdg ¥198,000 ¥196,900 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C00268774 TI-56L 1台 板材/1.5〜250.0、パイプ/外径27.2mm、肉厚1.5mm以上 ケーブル一体型専用コネクタ(5Z10NDT-L)、交換可能 (1.5〜19.9mm)±0.1mm、(20.0〜250.0mm)±0.5%rdg ¥154,000 ¥152,900 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1