8 件中 1 - 8 件

表示件数

シロクマ

まがりん棒[延長セット](35Φ×940m/m・35Φ×540m/m)

まがりん棒[延長セット](35Φ×940m/m・35Φ×540m/m)
代表画像です

特長|角度(最大90度)も自在・長さも自在◎滑りにくく手にしっとりとなじむ手触りです。◎角度調整が簡単です。◎本体が長すぎるときは、ノコギリで簡単に切れます。◎延長セットで連結もできます。 エラストマーの特徴 ●滑りにくく手にしっとりとなじみます。●耐候性・耐熱水性に優れているため、光や熱に強く安定した柔軟性を保ちます。(耐熱性135℃〜-60℃耐寒性)●リサイクルできます。ダイオキシンの源であるハロゲン元素は含まれておりませんので、焼却してもダイオキシンは発生しません。●環境ホルモンに指定されている物質は、含まれておりません。●耐薬品性・耐油性にも優れています。

注意|※耐水アイボリーとは、浴室等の水回りにもお使い頂ける高耐久焼付塗装です。 ※ブラケット(受)は組み立て済みです。

材質
エラストマー/自然木/亜鉛合金
握り径(Φmm)
35
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 呼び寸法(mm) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C00250827 BR-310 1セット 540 ミディアムオーク/AG ¥8,800 ¥6,039 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C00250836 BR-310 1セット 540 ライトオーク/AG ¥8,800 ¥6,039 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C00250845 BR-310 1セット 540 アイボリ/シルバー ¥8,360 ¥6,039 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C00250854 BR-310 1セット 540 アイボリ/耐水アイボリ ¥8,800 ¥6,039 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C00250863 BR-310 1セット 940 ミディアムオーク/AG ¥12,870 ¥9,339 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C00250872 BR-310 1セット 940 ライトオーク/AG ¥12,870 ¥9,339 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C00250888 BR-310 1セット 940 アイボリ/シルバー ¥12,100 ¥8,459 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C00250897 BR-310 1セット 940 アイボリ/耐水アイボリ ¥12,870 ¥9,339 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

 
 
  1