3 件中 1 - 3 件

表示件数

シロクマ

まがりん棒[1箇所曲り](35Φ×1000m/m)

まがりん棒[1箇所曲り](35Φ×1000m/m)
代表画像です

特長|角度(最大90度)も自在・長さも自在◎滑りにくく手にしっとりとなじむ手触りです。◎角度調整が簡単です。◎本体が長すぎるときは、ノコギリで簡単に切れます。◎延長セットで連結もできます。 エラストマーの特徴 ●滑りにくく手にしっとりとなじみます。●耐候性・耐熱水性に優れているため、光や熱に強く安定した柔軟性を保ちます。(耐熱性135℃〜-60℃耐寒性)●リサイクルできます。ダイオキシンの源であるハロゲン元素は含まれておりませんので、焼却してもダイオキシンは発生しません。●環境ホルモンに指定されている物質は、含まれておりません。●耐薬品性・耐油性にも優れています。

注意|※耐水アイボリーとは、浴室等の水回りにもお使い頂ける高耐久焼付塗装です。 ※ブラケット(受)は組み立て済みです。

材質
エラストマー/自然木/亜鉛合金
呼び寸法(mm)
600×400
握り径(Φmm)
35
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C00250748 BR-300 1セット ミディアムオーク/AG ¥21,230 ¥16,390 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C00250757 BR-300 1セット ライトオーク/AG ¥21,230 ¥16,390 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C00250775 BR-300 1セット アイボリ/耐水アイボリ ¥21,450 ¥16,390 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

 
 
  1