1 件中 1 - 1 件

表示件数

日立工機

家庭用高圧洗浄機 FAW110SB

家庭用高圧洗浄機 FAW110SB
代表画像です

特長|節水。水道使用量の約1/4。 収納・移動が楽、付属品を本体に収納できる。ホースリール付きでホース巻き取りが簡単。 ため池からも給水できる自吸機能付。移動に楽なホイール付き。

注意|※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。※自吸作業には別売りのストレーナホースセットが必要です。

最大吐出圧力(MPa)
7.5(バリアブルノズル使用時)、5.0(ターボノズル使用時)
最大吐出水量(L/min)
5.0(バリアブルノズル使用時)、5.5(ターボノズル使用時)
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C88083651 FAW110SB 1台 ¥46,116 ¥30,132 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1

日立高圧洗浄機FAW110SB