1 件中 1 - 1 件

表示件数

ニイタカ

パイプクリーナーL

パイプクリーナーL
代表画像です

特長|原液をそのまま流し込むだけで、詰まりの原因である油・髪の毛などを溶かして分解します。ジェル状液体が垂直面の汚れに強力に付着し、ムダなく作用します。 塩素の効果により、詰まり解消と同時にパイプの除菌・除臭もできます。定期的に使用すれば、不快なニオイ、不衛生な状態を防ぐ事が出来ます。

用途|浴室、食品売場(魚・肉)、厨房に。

注意|※酸性タイプと併用しない。 ※炊事用ゴム手袋を着用する。 ※保管時は容器の横倒禁止。

使用量
【詰まりや悪臭の解消】300mL(都度<汚れや悪臭のひどいとき>)
【詰まりや悪臭の予防】100mL(1回/日)
成分
次亜塩素酸ナトリウム、水酸化ナトリウム(4.5%)、界面活性剤
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
195×130×292
液性
アルカリ性
使用場所
浴室、食品売場(魚・肉)、厨房の排水口
商品タイプ
業務用
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C89570512 - 1個(5.5kg) オープン ¥2,149 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1