1 件中 1 - 1 件

表示件数

SIBATA(柴田科学)

マグネスター

マグネスター
代表画像です

特長|強力なコバルト磁石と電子制御方式による速度コントロールで、ムラのない安定した撹拌をします。

注意|※底部のトリマーの調整により、50・60Hz地域のどちらにも対応できます。(出荷時は50Hzにしてあります。)

回転数(min-1[r.p.m])
150〜1500
TGK品番
371-63-18-22
撹拌容量(L)
5
質量(kg)
0.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
220×245×66
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C02895033 050620-301 1個 ¥24,300 ¥23,652 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1