3 件中 1 - 3 件

表示件数

東栄管機

DV継手 掃除口

DV継手 掃除口
代表画像です

特長|普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
軽量なので、配管作業、運搬など取扱いが極めて楽です。

用途|下水用継手。

注意|※DV継手は圧力用途には使用しないで下さい。
各種製品の保管は炎天下や酷暑の場所を避け、屋内に保管するか、やむを得ず屋外に保管する場合はシート等で覆って直射日光や雨水を避けて下さい。
焚火やトーチランプの火、工事用照明ランプ等を近づけないで下さい。継手が軟化変形や炭化する事があります。

形状
パッキン形状:Oリング
材質
PVC
最高使用圧力(MPa)
無圧
使用温度範囲(℃)
0-45
JIS規格
K6739規格品
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 呼び径 寸法A(mm) 寸法B(mm) 寸法C(mm) 寸法H(mm) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C89699425 VCO100 1個 100 125 100.0 114 75.0 ¥968 ¥659 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C89699434 VCO50 1個 50 69 52.2 60 44.0 ¥385 ¥274 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C89699443 VCO75 1個 75 100 78.5 89 65.5 ¥715 ¥494 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1