1 件中 1 - 1 件

表示件数

JEFCOM(ジェフコム)

VB用ケーブルカウンターLSC-18Nセット

VB用ケーブルカウンターLSC-18Nセット
代表画像です

特長|電線の引出しと同時に計測できる。 簡単着脱(リール積み重ね使用時含む) リールの外出し(ケーブル束巻の外周部からの引出し)のみ対応

適合
マルチケーブルリール(VB-4500)、ブレーキ付きFリール(VB-4450)
セット内容
本体フレーム×1、蝶ボルトM8(長、短)×各1、蝶ナットM8×2、固定金具×2、ラインスケールカウンターLSC-18N VB-CCS用×1
寸法(mm)
306×422×203
質量(kg)
1.9
計測範囲
(仕上がり外径)電線Φ3〜18mm、Fケーブル2.6mm×3Cまで
危険物の種別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類 その他のもの
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C89302053 VB-CCS 1個 ¥46,332 ¥32,292 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

 
 
  1