1 件中 1 - 1 件

表示件数

RYOBI (リョービ)

エンジンブロワバキューム

エンジンブロワバキューム
代表画像です

特長|ノズルの付替えで1台2役(吹き寄せ作業・集じん作業) 国内排ガス自主規制2次規制適合エンジン搭載。50g/kwhをクリアした省燃費・クリーンエンジンを搭載しました。 安定した作業。風の出口を本器の中心にすることで送風反力によるモーメントを低減し、エンジン回転の上昇時に起きる横ブレを抑制します。 バキューム作業時に便利な固定レバー付き。 吸込んだ落ち葉は約1/10に圧縮できる粉砕機能付き。 衣服の吸い付きを防止する大型カバー。

用途|寺社仏閣でのホウキ替わりとして。 農家の庭先・倉庫の清掃作業に。 道路や公園などの緑化管理、ゴルフ場の清掃作業に。

付属品
元噴管、曲噴管、吸引パイプ、扇形噴管、ダストバッグ、ソケットレンチ(13×19)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
330×270×345(噴管を除く)
本体質量(kg)
4.2(噴管・燃料を除く)
排気量(mL)
25.4
使用燃料
混合(無鉛ガソリン:2サイクルエンジンオイル=50:1(FC/FD級)
風量(m3/min)
8.7
燃料タンク容量(L)
0.47
点火方式
電子点火(フライホイールマグネット)
キャブレター
ダイヤフラム式
点火プラグ
NGK BPM8Y
最大風量(m/s)
67.5
ダストバッグ容量(L)
57
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C89293504 EBVK-2650 1台 ¥54,000 ¥40,932 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1

「外で使う掃除機 ブロワバキューム」シリーズ