14 件中 1 - 14 件

表示件数

サンハヤト

ジグ・工具製品ジュンフロンETFE電線

ジグ・工具製品ジュンフロンETFE電線
代表画像です

特長|株式会社潤工社製のジュンフロンETFE電線を、使いやすい100mボビンに巻きなおした小巻タイプです。 仕上りが細く、被覆の剥きやすさ、ハンダ付けしやすさを合わせそなえた、ユニバーサル基板の配線に最適な電線です。 配線修正時のジャンパ線やラッピング用電線としてもお使いいただけます。 絶縁体にはジュンフロンETFE材を採用し、低温から比較的高温まで使用できます。

注意|※連続最高使用温度を超えて使用しないでください。 以下の温度以上に絶縁体が加熱されると、分解ガスを発生しますのでご注意願います。 連続最高使用温度:150℃ 熱分解が始まる温度:150℃ 熱分解が速くなる温度:250℃ ハンダ付け作業中は換気を充分に行ってください。

種類
産業機械用ケーブル
全長(m)
100
材質(絶縁体)
ジュンフロンETFE(ふっ素樹脂)CSMW用ラッピングツールに対応
材質(導体)
スズめっき軟銅線(単線)
使用温度範囲(℃)
-100〜150
絶縁体厚さ(mm)
0.15
定格電圧(V)
250
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 導体外径(Φmm) AWG 仕上外径(Φmm) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C89229874 AWG28-100m:橙 1個 0.32 28 0.62 ¥2,614 ¥2,473 平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C89229856 AWG28-100m:白 1個 0.32 28 0.62 ¥2,614 ¥2,473 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C89229865 AWG28-100m:緑 1個 0.32 28 0.62 ¥2,614 ¥2,473 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C89229847 AWG28-100m:赤 1個 0.32 28 0.62 ¥2,614 ¥2,473

欠品中


商品画像 C89229831 AWG28-100m:青 1個 0.32 28 0.62 ¥2,614 ¥2,473 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C89229813 AWG28-100m:黄 1個 0.32 28 0.62 ¥2,614 ¥2,473

欠品中


商品画像 C89229822 AWG28-100m:黒 1個 0.32 28 0.62 ¥2,614 ¥2,473 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C89229944 AWG30-100m:橙 1個 0.26 30 0.56 ¥2,376 ¥2,149 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C89229926 AWG30-100m:白 1個 0.26 30 0.56 ¥2,376 ¥2,149 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C89229935 AWG30-100m:緑 1個 0.26 30 0.56 ¥2,376 ¥2,149 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C89229917 AWG30-100m:赤 1個 0.26 30 0.56 ¥2,376 ¥2,149 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C89229901 AWG30-100m:青 1個 0.26 30 0.56 ¥2,376 ¥2,149 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C89229883 AWG30-100m:黄 1個 0.26 30 0.56 ¥2,376 ¥2,149 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C89229892 AWG30-100m:黒 1個 0.26 30 0.56 ¥2,376 ¥2,149 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1