2 件中 1 - 2 件

表示件数

サンゲツ

カーペットタイルNT350(ケース売り)

カーペットタイルNT350(ケース売り)
代表画像です

特長|耐候性・耐薬品性にすぐれています。日光や塩素系漂白剤に対しても、色褪せしにくい特性があります。 すぐれた制電性があります。パイルに導電糸を混入してありますので、1KV以下の制電性を継続的に保ちます。

用途|行量が中程度の場所に適しています。 応接間、ホテルの客室・レストランなどの一般家庭から業務用です。

注意|※施工前に現場の室温によくなじませてから施工してください。室温と床材に温度差があると、施工直後もしくは後日に目地隙、突き上げなどを起こすことがございます。

その他
1枚から購入可能なバラ売りもあります
タイプ
ベーシック
サイズ(cm)
50×50
シリーズ
NT350
材質(パッキング)
PVCガラス不織布
機能
防炎、制電
パイル長(mm)
3.5ループ(全厚6.2)
材質(パイル)
原着ポリプロピレン100%
防炎性能試験番号
EO 060039
制電性(KV)
1以下
パイル密度
1/10G×10.5ST
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 品番 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C21046682 NT385 1箱(20枚) NT385 NT385 オープン ¥7,333 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C21046698 NT386 1箱(20枚) NT386 NT386 オープン ¥7,333 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


 
 
  1