おすすめ
レンジ調理・アイデアグッズ
新生活応援特集
大阪魂
便利情報満載!特集一覧
IHCモノタロウTwitter

夏の自由研究特集

税抜き価格100円


pH試験紙(9)

pH試験紙(ロールタイプ)
pH試験紙(ロールタイプ)

必要な長さにカットして使えるロールタイプのpH試験紙です。試験紙を試験液に漬けると、試験紙の色が変わります。変わった色をケースの標準色と比較することで、試験液のpH値がわかります。カッティングエッジ付き。

¥669
(2種類の商品があります)
PH試験紙 ロールタイプ
PH試験紙 ロールタイプ

標準変色表が容器表面にあるため、試験紙の変色をすぐ比べることができます。外部の影響を受けにくいよう、密閉性の高い容器に収納し、変質を防いでいます。pH試験紙ロールタイプは、テープ状の巻取り式です。外部の影響を受けにくいよう、密閉性の高い容器に収納し、変質を防いでいます。試験紙を使う長さだけ適宜に切り、使用できますので、無駄がありません。

¥1,390〜
(4種類の商品があります)
PH試験紙 ロールタイプ(UNIVスペア)
PH試験紙 ロールタイプ(UNIVスペア)

pH試験紙ロールタイプは、テープ状の巻取り式です。試験紙を使う長さだけ適宜に切り、使用できますので、無駄がありません。

¥809

PH試験紙 ブックタイプ
PH試験紙 ブックタイプ

標準変色表が容器表面にあるため、試験紙の変色をすぐに比べることができます。外部の影響を受けにくいよう、密閉性の高い容器に収納し、変質を防いでいます。

¥2,581〜
(12種類の商品があります)
スタンダード・pH試験紙(ロールタイプ)
スタンダード・pH試験紙(ロールタイプ)

7mm幅×5m巻で、任意の長さで使用できます。使いやすい特殊構造のプラスチックディスペンサー入りです。

¥2,106
(3種類の商品があります)
pH試験紙(PPスティックタイプ)
pH試験紙(PPスティックタイプ)

変色が長く保持されます。

¥694〜
(10種類の商品があります)
pH試験紙(スティックタイプ)
pH試験紙(スティックタイプ)

ケースにカラースケールが付いています。

¥539〜
(5種類の商品があります)
リトマス試験紙(酸検出)
リトマス試験紙(酸検出)

酸の検出に使用し、酸に触れると赤く変色します。感度:試験紙にpH5.0の緩衝液1滴を滴下すると、すぐ赤く変わります。高純度のリトマス試薬を、高純度(α-セルロース99%以上)の紙に含浸させた感度、変色に優れた製品です。

¥1,079〜
(2種類の商品があります)
リトマス試験紙
リトマス試験紙

¥2,106
(2種類の商品があります)

pH計(5)

デジタルpHメーター
デジタルpHメーター

防水設計で、屋外の利用に最適。電極は水道水で洗浄できますので、蒸留水を用意する必要がありません。 食品・飲料から土壌・水溶性切削油・アルカリ系洗浄液など幅広く使用できます。

¥15,012

pH標準液
pH標準液

pHや伝導率の測定前に、pH標準液でpH計の校正を行ってください。

¥1,177
(3種類の商品があります)
PH標準液
PH標準液

¥1,403
(5種類の商品があります)
PH標準液
PH標準液

¥2,001
(3種類の商品があります)

酸化還元電位計(5)

デジタルORPメータ
デジタルORPメータ

酸化・還元水の測定に最適です。作業現場、研究、学校教材など、幅広い用途に対応いたします。見やすい画面で簡単操作!高精度小型軽量デザインの電極付き酸化還元電位計。大きく読みやすいLCD表示のデカ文字!データーホールド機能、電池消耗表示、ORP電極(ORP-14)付です。

¥20,412

防水ORP・PH計
防水ORP・PH計

水周りでも安心のIP57準拠の防水型です。センサーが劣化してもセンサー交換が可能です。別売のORPセンサーに交換することで酸化還元電位の測定も可能です。

¥13,932

マルチ水質測定器(SDスロットル搭載)
マルチ水質測定器(SDスロットル搭載)

SDスロットを搭載したデータロガー+pH/ORP計。導電率・TDS(溶解性物質)・塩分濃度測定可能。多彩な測定モード。(データホールド・Max・Min表示)バックライト付で暗所の測定に便利。SDカードをパソコンに取り込むだけでExcelでデータ編集が可能です。

¥40,932

ORP標準液用粉末
ORP標準液用粉末

ORP電極の状態を確認します。ORP値は、1袋を250mLの純水に溶解したときの値です。

¥4,212
(2種類の商品があります)

導電率計(8)

PH コンボ1(PH・導電率・温度)
PH コンボ1(PH・導電率・温度)

ポケットタイプで世界初!pH/EC/TDS/℃をこれ1本で。日常防水型多機能計測器コンボはコンパクトながらpH、導電率、TDS、温度の測定が これ1台で可能。 大きく見やすい表示で、pH電極の交換もできます。

¥27,378

防水導電率計
防水導電率計

水まわりでも安心なIP57準拠の防水型導電率計です。センサー部の交換が可能です。

¥9,709〜
(2種類の商品があります)
ラコムテスター導電率計(防水型)
ラコムテスター導電率計(防水型)

¥16,427〜
(2種類の商品があります)
PH コンボ2(PH・導電率・温度)
PH コンボ2(PH・導電率・温度)

ポケットタイプで世界初!pH/EC/TDS/℃をこれ1本で。日常防水型多機能計測器コンボはコンパクトながらpH、導電率、TDS、温度の測定が これ1台で可能。 大きく見やすい表示で、pH電極の交換もできます。

¥27,378

カートリッジ純水器用 電気伝導率計(水質計)
カートリッジ純水器用 電気伝導率計(水質計)

警報接点付。また、ブザーが水質不良を知らせます。フロースイッチで通水時に水質を自動測定します。

¥41,909

ポータブル電気伝導率計
ポータブル電気伝導率計

¥103,194〜
(2種類の商品があります)
導電率標準液
導電率標準液

導電率測定には、導電率標準液で調整してお使い下さい

¥2,106〜
(4種類の商品があります)
電気伝導率チェック用液
電気伝導率チェック用液

¥6,318
(2種類の商品があります)

水質測定セット(3)

おいしい水検査セット
おいしい水検査セット

おいしさを数値でみてみよう。水のおいしさに大きく影響する残留塩素と全硬度が簡単に測れます。各地の水道水、ミネラルウォーター、名水などのおいしさを数値で表現できます。パックテストによる簡単な検査です。

¥1,609

水のチェック隊 水道水
水のチェック隊 水道水

環境教育用にまとめた簡易水質検査キット”シンプルパック”です。項目の分かりやすい解説がストーリー形式で書かれています。またそのまま屋外に持ち運べる便利なパッケージです。水道水用は5項目からなっています。パックは個別の乾燥剤含有包装で、1パック単位での持ち運びが容易です。

¥1,895

水のチェック隊 酸性雨
水のチェック隊 酸性雨

環境教育用にまとめた簡易水質検査キット”シンプルパック”です。項目の分かりやすい解説がストーリー形式で書かれています。またそのまま屋外に持ち運べる便利なパッケージです。パックは個別の乾燥剤含有包装で、1パック単位での持ち運びが容易です。

¥1,053

残留塩素測定器(10)

残留塩素測定器
残留塩素測定器

残留塩素を含む水にDPD試薬を加えたとき特異的に反応し、残留塩素の量に応じて淡赤紫色を呈する反応に基づく簡易測定方法です。試薬添加操作は1回です(総残留塩素の測定の場合はオプションのヨウ化カリウムを併用して2回操作)。遊離残留塩素と総残留塩素の区別ができる測定器です。比色板取り外しタイプ。

¥10,465〜
(2種類の商品があります)
残留塩素測定器用粉体試薬 DPD法用
残留塩素測定器用粉体試薬 DPD法用

¥1,825〜
(2種類の商品があります)
残留塩素測定器用 ヨウ化カリウム試薬
残留塩素測定器用 ヨウ化カリウム試薬

総残留塩素や結合残留塩素を測定する場合、DPD法粉体試薬とヨウ化カリウム試薬が必要です。

¥3,686

残留塩素計
残留塩素計

残留塩素を0.05〜2.0mg/lまで、10段階に測定可能な残留塩素測定器です。

¥10,530

DPD法簡易型遊離残留塩素計
DPD法簡易型遊離残留塩素計

ディスポタイプと価格的には近く、精度の面では高度な測定器です。粉末と違い風や空調による飛散がないので、屋外などでの用途に適しています。DPD法(比色法)でどなたでも簡単に水中に残留している有効塩素のチェックが出来ます。

¥8,629

残留塩素測定器(フォトメーターCL)
残留塩素測定器(フォトメーターCL)

水中の残留塩素濃度を、0.00〜2.00mg/Lの範囲で簡単・正確に測定します。検水を試料セルに採取し、DPD試薬を入れたものから吸光度を測定し、残留塩素濃度を表示します。飲用水・雑用水、プール水、浴槽水の残留塩素管理に最適です。分解能が0.01mg/Lですので、低濃度まで正確に読み取ることができます。赤色LED表示により、夜間や暗い場所でも測定できます。

¥36,855

pH/残留塩素計(アクアテスター)
pH/残留塩素計(アクアテスター)

1台の測定器でpHと残留塩素の2項目の測定が可能です。残留塩素は0.05〜2.0mg/lまで、pHは6.0〜7.6の測定が可能です。

¥21,492

pH/残留塩素計(アクアテスター)用 BTB試薬
pH/残留塩素計(アクアテスター)用 BTB試薬

¥669〜
(2種類の商品があります)

遊離残留塩素試薬(7)

ラピッドDPD試薬
ラピッドDPD試薬

検水10mlあたり100mg(または1錠)を溶解させるだけで測定できます。2種類の試薬(DPD指示薬・りん酸緩衝液)を使用する必要がありません。

¥2,106〜
(3種類の商品があります)
DPD粉末 遊離残留塩素試薬
DPD粉末 遊離残留塩素試薬

¥3,985〜
(2種類の商品があります)
残留塩素計用DPD錠剤試薬
残留塩素計用DPD錠剤試薬

粉末と違い風など空調による飛散がないので、屋外などでの用途に適しています。塩素を含んだ「水(10mL)」に本製品を1錠入れると塩素に反応して、ピンク色に発色します。そのピンク色の濃さで適正な塩素濃度かを判定します。

¥632〜
(2種類の商品があります)
残留塩素計用DPD粉末試薬
残留塩素計用DPD粉末試薬

分解能が0.01mg/Lですので、低濃度まで正確に読み取ることができます。赤色LED表示により、夜間や暗い場所でも測定できます。

¥3,229〜
(3種類の商品があります)
残留塩素計用試薬のみ
残留塩素計用試薬のみ

残留塩素は、塩素処理の結果、水中に残留している有効塩素です。塩素は水に溶けると水と反応して次亜塩素酸と塩酸とになります。次亜塩素酸の一部は次亜塩素酸イオンと水素イオンとに解離します。この次亜塩素酸と次亜塩素酸イオンを遊離残留塩素といいます。一般的に遊離残留塩素濃度は殺菌力の指標として見られます。

¥1,264
(2種類の商品があります)
残留塩素試験紙(アクアチェック)
残留塩素試験紙(アクアチェック)

公定法である電流法に準拠して残留塩素を低濃度から高濃度まで簡単に測定できます。前処理が必要なく、短時間(10〜60秒)で測定結果を得られます。容器も中身も焼却可能で環境にやさしい材質です。

¥3,985〜
(7種類の商品があります)

細菌試験(3)

一般細菌試験紙
一般細菌試験紙

発色剤としてTTCを成分とした試験紙による簡易試験法で、とくに専門知識を必要とせず、容易に一般細菌の検査ができます。検液1mLを試験紙に滴下、または検液に浸漬し恒温器(35〜37℃)で培養後スポット数の平均を判定するだけの簡単な操作です。また、未開封状態で冷暗所なら2年間保存できます。操作が簡単です。一般細菌は試験紙上に培養された赤いスポットとして計数できます。EOG滅菌済パック入りです。

¥2,797〜
(2種類の商品があります)
大腸菌群試験紙
大腸菌群試験紙

特殊処理をした試験紙による細菌の簡易試験法で、検液1mLを試験紙に滴下、または検液に浸漬し恒温器(35〜37℃)で培養後スポット数の平均を判定するだけの簡単な操作です。また、未開封状態で冷暗所なら2年間保存できます。操作が簡単です。大腸菌群は試験紙上に培養された赤いスポットとして計数できます。EOG滅菌済パック入りです。

¥2,797〜
(2種類の商品があります)
大腸菌群用試験紙
大腸菌群用試験紙

検水1mlを試験紙に滴下、または検波に浸漬し、恒温器中(+35〜37℃)で培養後、スポット数の平均を判定します。水、加工食品、生鮮食品などの汚染、腐敗の尺度として適用されています。滅菌パック入り。

¥11,232

金属・イオン測定試薬(12)

クロール試験紙(10〜50ppm)
クロール試験紙(10〜50ppm)

水溶液中の次亜塩素酸(HCIO)および次亜塩素酸イオン(CIO-)量を、酸化還元反応により、測定する試験紙です。標準変色表と試験紙を比べることにより、次亜塩素酸および次亜塩素酸イオン量を10、20、30、40、50 mg/L(ppm) の間隔で求めます。

¥2,797

クロール試験紙(25〜200ppm)
クロール試験紙(25〜200ppm)

次亜塩素酸ナトリウムが水溶液中で加水分解を受け、アルカリ性を示すことから、水溶液中のpHを測定することにより、次亜塩素酸ナトリウム(NaClO)の残留塩素濃度を求めます。 標準変色表と試験紙を比べることにより、次亜塩素酸ナトリウムの残留塩素濃度を25、50、100、200 mg/L(ppm) の間隔で求めます。

¥2,797

よう化カリウムでんぷん紙
よう化カリウムでんぷん紙

塩素、臭素、オゾン、硫酸酸性中の亜硝酸などの酸化剤の検出に用います。酸化剤が存在すると白色から青色に変化します。 次亜塩素酸塩〔ClO-2mg/L(ppm)以上〕、亜硝酸塩〔NO2-3mg/L(ppm)以上〕で呈色します。 ヨウ化カリウムが酸化剤により酸化され、ヨウ素となり、ヨウ素がデンプンと反応し、青色となります。非常に鋭敏な反応です。

¥2,149

ドロップ・テスト
ドロップ・テスト

ドロップテストの原理は、滴定分析と同じです。滴びんからの試薬の滴数により各種の濃度を簡易的に算出します。水道水や工業用水等の比較的きれいな水の概略値を現場ですぐ知りたいときに最適です。

¥4,212〜
(5種類の商品があります)
パックテスト 前処理剤
パックテスト 前処理剤

¥2,106〜
(2種類の商品があります)
シンプルパックミニ(簡易水質検査キット)
シンプルパックミニ(簡易水質検査キット)

簡単に水質が測れる個別包装ですので手軽にお使いいただけます。使いたいときに、使いたい分だけ持ち運べます。検水をシンプルパックに吸水して振り混ぜ、付属のカラーチャートと比較するだけの簡単操作です。COD、アンモニウム、リン酸の測定キットには【試薬・ミニカップ・スポイト】が付属しています。

¥809〜
(3種類の商品があります)
イオン試験紙
イオン試験紙

発色試薬類を含んだ試験紙と、そこに吸収される検液中のイオンとの特有の発色反応により、イオンを検出すると同時に、付属の標準変色表と比較し濃度が測定できる試験紙です。スティックの先端にイオン検出部、手元側にpH測定部が貼付してあり、イオンの検出、濃度測定と共にpHの測定も簡単に行なうことができます。イオンとの特有反応を用いているため、試料はごく少量で済み、試験紙の測定部が浸る検液量で十分です。妨害物質の影響を最小限に抑えています。

¥4,065〜
(5種類の商品があります)
オイル試験紙
オイル試験紙

水や土壌に含まれるオイルの有無を検出します。炭化水素やガソリン、潤滑油と反応すると青色試験紙は濃青色に変色します。

¥5,713

パックテスト
パックテスト

¥3,985
(53種類の商品があります)
パックテスト(徳用セット)
パックテスト(徳用セット)

よく使われる「WAKタイプ」が3箱分入って、とてもお得です。比色表が1枚入っています。誰でも、どこでも……もっとも簡単な水質測定器具です。容器と、試験管を兼ねたPEチューブの中に調合された試薬が1回ずつ封入してあります。試薬の変質防止と、操作の簡便化を図った簡易比色法です。試験紙より1桁低い濃度が測定できます。pH調整不要…pH5〜9の間・器具を使わない…穴をあけるだけ・結果が早い…ほとんど5分以内・小さくて軽い…1個1g前後・こわれない…ポリエチレンチューブ。測り方はポリチューブ先端のラインを引き抜いて水を吸い込み、指定時間後に吸い込んだ水の変色を標準色と比べ、そこに示された数値が測りたい水質の濃度(mg/L=ppm)になります。

¥9,709
(8種類の商品があります)
パックテスト お手軽セット(10回分)
パックテスト お手軽セット(10回分)

もっと調べてみようシリーズ。WAKシリーズの入数を10回分にしていっそう手軽に利用できるようにセットしました。誰でも、どこでも……もっとも簡単な水質測定器具です。容器と、試験管を兼ねたPEチューブの中に調合された試薬が1回ずつ封入してあります。試薬の変質防止と、操作の簡便化を図った簡易比色法です。試験紙より1桁低い濃度が測定できます。pH調整不要…pH5〜9の間・器具を使わない…穴をあけるだけ・結果が早い…ほとんど5分以内・小さくて軽い…1個1g前後・こわれない…ポリエチレンチューブ。測り方はポリチューブ先端のラインを引き抜いて水を吸い込み、指定時間後に吸い込んだ水の変色を標準色と比べ、そこに示された数値が測りたい水質の濃度(mg/L=ppm)になります。

¥1,474〜
(15種類の商品があります)
簡易水質検査キット シンプルパック(お徳用)
簡易水質検査キット シンプルパック(お徳用)

手の平に入るきわめて小型の容器(ノズルからポンプ部まで約55mm)ですので、かさばらず軽量です。操作は検水を吸込み振るだけ。試薬の入った容器に検水を吸込んで振った後、10秒から数分で反応が完了します。シンプルパックと付属のカラーチャート以外は一切必要ありません。呈色した検水を付属のカラーチャートと比較するだけで定量できます。

¥3,877〜
(13種類の商品があります)

透視度計(7)

透視度計
透視度計

赤字の目盛で見やすい。

¥852〜
(5種類の商品があります)
透視度計 比色管のみ 300mm
透視度計 比色管のみ 300mm

標準型透視度計の比色管です。茶色目盛り付き。

¥3,159

透視度計
透視度計

下水の透視度を的確にキャッチできます。

¥428〜
(7種類の商品があります)
Fine 透視度計用標識板 2枚組
Fine 透視度計用標識板 2枚組

各種水の透明の度合を測定するための器具です。底部に沈めた標識を明確に見えたときの水柱の高さ(mm)をその度数とします。

¥1,501

Fine透視度計用比色管のみ
Fine透視度計用比色管のみ

各種水の透明の度合を測定するための器具です。底部に沈めた標識を明確に見えたときの水柱の高さ(mm)をその度数とします。

¥8,629

ペッテンコーヘル水温計 -10〜50℃
ペッテンコーヘル水温計 -10〜50℃

水質検査の前に、水中の採水位置に数分間浸けてから、引上げて温度計の示度を読みます。

¥12,636

ペッテンコーヘル水温計用温度計のみ
ペッテンコーヘル水温計用温度計のみ

水質検査の前に、水中の採水位置に数分間浸けてから、引上げて温度計の示度を読みます。

¥4,212

溶存酸素計(2)

溶存酸素(DO)キット
溶存酸素(DO)キット

溶存酸素を簡単に測定することができます。淡水、海水両用です。川、池、湖の水質調査の教材として適しています。測定が手軽にできるDO測定アンプルが10回分入りのセットと、お得な30回分入りのセットがあります。

¥3,229〜
(2種類の商品があります)